CHF 11.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.28 | - |
10+ | CHF 8.42 | 25.35% |
50+ | CHF 6.09 | 46.01% |
100+ | CHF 5.31 | 52.93% |
250+ | CHF 4.22 | 62.63% |
500+ | CHF 3.38 | 70.04% |
1000+ | CHF 2.73 | 75.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 247 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |