CHF 15.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.47inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.24 | - |
10+ | CHF 11.72 | 23.10% |
50+ | CHF 8.57 | 43.80% |
100+ | CHF 7.64 | 49.90% |
250+ | CHF 6.10 | 60.01% |
500+ | CHF 4.90 | 67.85% |
1000+ | CHF 3.97 | 73.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026