CHF 9.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.46 | - |
10+ | CHF 6.91 | 27.01% |
50+ | CHF 4.96 | 47.62% |
100+ | CHF 4.24 | 55.18% |
250+ | CHF 3.35 | 64.59% |
500+ | CHF 2.68 | 71.67% |
1000+ | CHF 2.17 | 77.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 239.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2395-30 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026