CHF 9.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.14inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.38 | - |
10+ | CHF 6.84 | 27.08% |
50+ | CHF 4.91 | 47.71% |
100+ | CHF 4.20 | 55.28% |
250+ | CHF 3.31 | 64.71% |
500+ | CHF 2.65 | 71.75% |
1000+ | CHF 2.14 | 77.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 238 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |