CHF 2.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.17inkl. MwSt
446 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.93 | - |
10+ | CHF 1.39 | 52.48% |
50+ | CHF 0.78 | 73.26% |
100+ | CHF 0.29 | 90.12% |
250+ | CHF 0.15 | 94.91% |
500+ | CHF 0.10 | 96.72% |
1000+ | CHF 0.06 | 97.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23.5 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-24 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026