CHF 3.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.83inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.54 | - |
10+ | CHF 1.76 | 50.35% |
50+ | CHF 0.99 | 72.11% |
100+ | CHF 0.43 | 87.86% |
250+ | CHF 0.26 | 92.56% |
500+ | CHF 0.19 | 94.65% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026