CHF 6.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.90inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.38 | - |
10+ | CHF 4.33 | 32.08% |
50+ | CHF 3.03 | 52.55% |
100+ | CHF 2.42 | 61.96% |
250+ | CHF 1.88 | 70.51% |
500+ | CHF 1.50 | 76.55% |
1000+ | CHF 1.20 | 81.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 229.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2295-30 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026