CHF 5.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.09inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.63 | - |
10+ | CHF 3.71 | 34.10% |
50+ | CHF 2.56 | 54.53% |
100+ | CHF 1.99 | 64.74% |
250+ | CHF 1.53 | 72.91% |
500+ | CHF 1.21 | 78.51% |
1000+ | CHF 0.97 | 82.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 227 mm |
Schnurdicke | 3.2 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026