

CHF 15.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.68 | - |
10+ | CHF 12.95 | 17.41% |
50+ | CHF 10.90 | 30.48% |
100+ | CHF 9.62 | 38.68% |
250+ | CHF 8.48 | 45.92% |
500+ | CHF 7.17 | 54.27% |
1000+ | CHF 6.05 | 61.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 226 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |