CHF 11.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.35inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.42 | - |
10+ | CHF 8.54 | 25.26% |
50+ | CHF 6.18 | 45.88% |
100+ | CHF 5.40 | 52.76% |
250+ | CHF 4.28 | 62.52% |
500+ | CHF 3.44 | 69.92% |
1000+ | CHF 2.78 | 75.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 225 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |