CHF 6.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.52inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.03 | - |
10+ | CHF 4.04 | 32.95% |
50+ | CHF 2.81 | 53.44% |
100+ | CHF 2.22 | 63.15% |
250+ | CHF 1.71 | 71.62% |
500+ | CHF 1.36 | 77.43% |
1000+ | CHF 1.09 | 81.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 225 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026