CHF 8.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.29inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.59 | - |
10+ | CHF 6.18 | 28.06% |
50+ | CHF 4.41 | 48.66% |
100+ | CHF 3.73 | 56.58% |
250+ | CHF 2.94 | 65.83% |
500+ | CHF 2.35 | 72.70% |
1000+ | CHF 1.89 | 78.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 221.6 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026