CHF 7.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.93inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.34 | - |
10+ | CHF 5.13 | 30.06% |
50+ | CHF 3.63 | 50.58% |
100+ | CHF 2.99 | 59.24% |
250+ | CHF 2.34 | 68.17% |
500+ | CHF 1.87 | 74.57% |
1000+ | CHF 1.50 | 79.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 220 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026