CHF 6.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.42inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.86 | - |
10+ | CHF 4.74 | 30.93% |
50+ | CHF 3.33 | 51.50% |
100+ | CHF 2.71 | 60.47% |
250+ | CHF 2.11 | 69.22% |
500+ | CHF 1.68 | 75.49% |
1000+ | CHF 1.35 | 80.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 220 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |