CHF 15.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.65 | - |
10+ | CHF 12.93 | 17.38% |
50+ | CHF 10.88 | 30.48% |
100+ | CHF 9.60 | 38.66% |
250+ | CHF 8.47 | 45.88% |
500+ | CHF 7.16 | 54.25% |
1000+ | CHF 6.04 | 61.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 220 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026