CHF 4.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.45inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.12 | - |
10+ | CHF 2.10 | 48.97% |
50+ | CHF 1.18 | 71.32% |
100+ | CHF 0.56 | 86.32% |
250+ | CHF 0.37 | 90.96% |
500+ | CHF 0.28 | 93.32% |
1000+ | CHF 0.20 | 95.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22.8 mm |
Schnurdicke | 0.8 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026