CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.08inkl. MwSt
672 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.85 | - |
10+ | CHF 1.34 | 52.90% |
50+ | CHF 0.76 | 73.46% |
100+ | CHF 0.27 | 90.51% |
250+ | CHF 0.13 | 95.33% |
500+ | CHF 0.08 | 97.03% |
1000+ | CHF 0.05 | 98.19% |
2500+ | CHF 0.03 | 98.84% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.14% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.35% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026