CHF 13.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.85 | - |
10+ | CHF 10.56 | 23.75% |
50+ | CHF 7.70 | 44.44% |
100+ | CHF 6.82 | 50.76% |
250+ | CHF 5.44 | 60.76% |
500+ | CHF 4.37 | 68.48% |
1000+ | CHF 3.54 | 74.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 216 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026