CHF 13.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.18 | - |
10+ | CHF 10.00 | 24.13% |
50+ | CHF 7.28 | 44.80% |
100+ | CHF 6.43 | 51.25% |
250+ | CHF 5.12 | 61.19% |
500+ | CHF 4.11 | 68.82% |
1000+ | CHF 3.33 | 74.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 212 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |