CHF 5.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.25inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.78 | - |
10+ | CHF 3.84 | 33.56% |
50+ | CHF 2.66 | 54.07% |
100+ | CHF 2.08 | 64.10% |
250+ | CHF 1.60 | 72.40% |
500+ | CHF 1.27 | 78.03% |
1000+ | CHF 1.01 | 82.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 210 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026