CHF 4.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.37inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.04 | - |
10+ | CHF 2.06 | 49.01% |
50+ | CHF 1.16 | 71.41% |
100+ | CHF 0.55 | 86.49% |
250+ | CHF 0.36 | 91.14% |
500+ | CHF 0.27 | 93.44% |
1000+ | CHF 0.19 | 95.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.7 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Maß nach JIS | JIS- P-22A |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026