CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.78inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.50 | - |
10+ | CHF 1.74 | 50.43% |
50+ | CHF 0.97 | 72.20% |
100+ | CHF 0.42 | 87.97% |
250+ | CHF 0.26 | 92.69% |
500+ | CHF 0.18 | 94.80% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.5 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-22 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |