CHF 14.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.85inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.66 | - |
10+ | CHF 12.04 | 17.87% |
50+ | CHF 10.10 | 31.11% |
100+ | CHF 8.89 | 39.39% |
250+ | CHF 7.83 | 46.59% |
500+ | CHF 6.62 | 54.88% |
1000+ | CHF 5.58 | 61.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 205 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026