CHF 7.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.78 | - |
10+ | CHF 5.50 | 29.26% |
50+ | CHF 3.90 | 49.84% |
100+ | CHF 3.25 | 58.20% |
250+ | CHF 2.55 | 67.27% |
500+ | CHF 2.04 | 73.83% |
1000+ | CHF 1.64 | 78.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 204.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026