

CHF 33.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.65 | - |
10+ | CHF 30.46 | 9.48% |
50+ | CHF 27.63 | 17.89% |
100+ | CHF 25.82 | 23.27% |
250+ | CHF 23.91 | 28.95% |
500+ | CHF 21.39 | 36.43% |
1000+ | CHF 18.99 | 43.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 203 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |