CHF 8.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.33inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.63 | - |
10+ | CHF 6.21 | 28.04% |
50+ | CHF 4.43 | 48.61% |
100+ | CHF 3.75 | 56.55% |
250+ | CHF 2.95 | 65.82% |
500+ | CHF 2.36 | 72.65% |
1000+ | CHF 1.91 | 77.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 200 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026