CHF 10.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.38inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.53 | - |
10+ | CHF 8.32 | 20.99% |
50+ | CHF 6.87 | 34.76% |
100+ | CHF 5.91 | 43.87% |
250+ | CHF 5.18 | 50.85% |
500+ | CHF 4.37 | 58.55% |
1000+ | CHF 3.68 | 65.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 200 mm |
Schnurdicke | 15 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026