CHF 3.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.28inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.03 | - |
10+ | CHF 1.45 | 52.07% |
50+ | CHF 0.82 | 73.02% |
100+ | CHF 0.31 | 89.72% |
250+ | CHF 0.17 | 94.45% |
500+ | CHF 0.11 | 96.30% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |