CHF 3.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.33inkl. MwSt
6041 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.08 | - |
10+ | CHF 1.48 | 51.95% |
50+ | CHF 0.83 | 72.92% |
100+ | CHF 0.32 | 89.48% |
250+ | CHF 0.18 | 94.22% |
500+ | CHF 0.12 | 96.10% |
1000+ | CHF 0.08 | 97.42% |
2500+ | CHF 0.06 | 98.17% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.56% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.86% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026