CHF 6.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.50inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.01 | - |
10+ | CHF 4.03 | 32.97% |
50+ | CHF 2.80 | 53.46% |
100+ | CHF 2.21 | 63.20% |
250+ | CHF 1.70 | 71.69% |
500+ | CHF 1.35 | 77.52% |
1000+ | CHF 1.09 | 81.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 199.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1995-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026