CHF 11.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.52inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.58 | - |
10+ | CHF 9.27 | 19.99% |
50+ | CHF 7.69 | 33.59% |
100+ | CHF 6.67 | 42.44% |
250+ | CHF 5.85 | 49.53% |
500+ | CHF 4.93 | 57.38% |
1000+ | CHF 4.16 | 64.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 195 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026