CHF 10.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.17inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.33 | - |
10+ | CHF 5.83 | 43.56% |
50+ | CHF 3.25 | 68.54% |
100+ | CHF 2.00 | 80.64% |
250+ | CHF 1.54 | 85.09% |
500+ | CHF 1.21 | 88.29% |
1000+ | CHF 0.92 | 91.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 194 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026