CHF 10.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.36 | - |
10+ | CHF 7.66 | 26.11% |
50+ | CHF 5.52 | 46.77% |
100+ | CHF 4.77 | 53.96% |
250+ | CHF 3.78 | 63.56% |
500+ | CHF 3.03 | 70.75% |
1000+ | CHF 2.44 | 76.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 194.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1941-84 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |