CHF 6.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.96inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.44 | - |
10+ | CHF 4.39 | 31.91% |
50+ | CHF 3.07 | 52.41% |
100+ | CHF 2.47 | 61.72% |
250+ | CHF 1.91 | 70.34% |
500+ | CHF 1.52 | 76.40% |
1000+ | CHF 1.22 | 81.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026