CHF 2.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.22inkl. MwSt
156 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.98 | - |
10+ | CHF 1.42 | 52.27% |
50+ | CHF 0.80 | 73.11% |
100+ | CHF 0.30 | 89.88% |
250+ | CHF 0.16 | 94.69% |
500+ | CHF 0.10 | 96.50% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19.8 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach JIS | JIS- P-20 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026