CHF 5.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.92inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.48 | - |
10+ | CHF 2.92 | 46.67% |
50+ | CHF 1.64 | 70.14% |
100+ | CHF 0.88 | 83.98% |
250+ | CHF 0.63 | 88.55% |
500+ | CHF 0.48 | 91.25% |
1000+ | CHF 0.36 | 93.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19.5 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |