CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.95 | - |
10+ | CHF 1.40 | 52.46% |
50+ | CHF 0.79 | 73.17% |
100+ | CHF 0.29 | 90.02% |
250+ | CHF 0.15 | 94.80% |
500+ | CHF 0.10 | 96.64% |
1000+ | CHF 0.06 | 97.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |