CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.73inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.45 | - |
10+ | CHF 1.70 | 50.65% |
50+ | CHF 0.96 | 72.25% |
100+ | CHF 0.41 | 88.16% |
250+ | CHF 0.25 | 92.86% |
500+ | CHF 0.18 | 94.92% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN15 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026