CHF 2.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.18inkl. MwSt
88492 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.94 | - |
10+ | CHF 1.40 | 52.38% |
50+ | CHF 0.79 | 73.23% |
100+ | CHF 0.29 | 90.07% |
250+ | CHF 0.15 | 94.83% |
500+ | CHF 0.10 | 96.67% |
1000+ | CHF 0.06 | 97.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026