CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.03inkl. MwSt
5735 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.80 | - |
10+ | CHF 1.32 | 53.04% |
50+ | CHF 0.74 | 73.54% |
100+ | CHF 0.26 | 90.71% |
250+ | CHF 0.13 | 95.50% |
500+ | CHF 0.08 | 97.21% |
1000+ | CHF 0.05 | 98.34% |
2500+ | CHF 0.03 | 98.96% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.23% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.45% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026