CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.43inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.02 | - |
10+ | CHF 3.21 | 36.16% |
50+ | CHF 2.18 | 56.57% |
100+ | CHF 1.63 | 67.53% |
250+ | CHF 1.24 | 75.40% |
500+ | CHF 0.97 | 80.64% |
1000+ | CHF 0.78 | 84.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 185 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026