CHF 28.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.95 | - |
10+ | CHF 26.02 | 10.12% |
50+ | CHF 23.54 | 18.69% |
100+ | CHF 21.93 | 24.25% |
250+ | CHF 20.29 | 29.91% |
500+ | CHF 18.15 | 37.31% |
1000+ | CHF 16.11 | 44.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 185 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |