

CHF 28.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.96 | - |
10+ | CHF 26.04 | 10.08% |
50+ | CHF 23.56 | 18.65% |
100+ | CHF 21.95 | 24.21% |
250+ | CHF 20.31 | 29.87% |
500+ | CHF 18.16 | 37.29% |
1000+ | CHF 16.12 | 44.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 184 mm |
Schnurdicke | 9 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |