CHF 6.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.64inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.14 | - |
10+ | CHF 4.13 | 32.68% |
50+ | CHF 2.88 | 53.14% |
100+ | CHF 2.29 | 62.75% |
250+ | CHF 1.77 | 71.23% |
500+ | CHF 1.40 | 77.18% |
1000+ | CHF 1.13 | 81.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 184 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |