CHF 7.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.52inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.88 | - |
10+ | CHF 5.59 | 29.06% |
50+ | CHF 3.97 | 49.62% |
100+ | CHF 3.31 | 57.99% |
250+ | CHF 2.60 | 67.07% |
500+ | CHF 2.08 | 73.67% |
1000+ | CHF 1.67 | 78.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |