CHF 27.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.45 | - |
10+ | CHF 23.55 | 14.21% |
50+ | CHF 20.11 | 26.74% |
100+ | CHF 18.10 | 34.06% |
250+ | CHF 16.05 | 41.53% |
500+ | CHF 13.60 | 50.46% |
1000+ | CHF 11.49 | 58.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |