

CHF 108.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.18inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 108.40 | - |
10+ | CHF 100.10 | 7.66% |
50+ | CHF 93.50 | 13.75% |
100+ | CHF 89.40 | 17.53% |
250+ | CHF 84.35 | 22.19% |
500+ | CHF 78.50 | 27.58% |
1000+ | CHF 75.85 | 30.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 12 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |