CHF 12.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.86 | - |
10+ | CHF 9.74 | 24.30% |
50+ | CHF 7.08 | 44.98% |
100+ | CHF 6.24 | 51.48% |
250+ | CHF 4.97 | 61.39% |
500+ | CHF 3.99 | 68.97% |
1000+ | CHF 3.23 | 74.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 181 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |