CHF 2.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.79 | - |
10+ | CHF 1.31 | 53.14% |
50+ | CHF 0.74 | 73.61% |
100+ | CHF 0.26 | 90.81% |
250+ | CHF 0.12 | 95.58% |
500+ | CHF 0.08 | 97.31% |
1000+ | CHF 0.04 | 98.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18.5 mm |
Schnurdicke | 1.2 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026