CHF 5.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.41inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.93 | - |
10+ | CHF 3.96 | 33.22% |
50+ | CHF 2.75 | 53.63% |
100+ | CHF 2.17 | 63.49% |
250+ | CHF 1.67 | 71.92% |
500+ | CHF 1.33 | 77.66% |
1000+ | CHF 1.06 | 82.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 179.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1795-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026